Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild, Alu, langnachleuchtend, Feuerlöschdecke, 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzschild, Alu, langnachleuchtend, Feuerlöschdecke, 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F016
Brandschutzschild, Alu, langnachleuchtend, Feuerlöschdecke, 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F016
Brandschutzschild, Alu, langnachleuchtend, Feuerlöschdecke, 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F016
Artikel-Nr.:
     C158H-150.A5215
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.A5215
EAN/GTIN:
     4044589402554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöschdecke F016 Brandschutzzei...
brandschutzschild iso 7010 feuerlös...
Brandschutzschild - langnachleuchtend Feuerlöschdecke DIN EN ISO 7010 F016
Feuerlöschdecke (ISO 7010)


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 F016
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
F016 - Löschdecke
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Brandschutzschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
quadratisch
Symbol:
Feuerlöschdecke
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7010 F016, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.A5210
ab € 3,65*
Ähnlich
Wolk
38.A5215
ab € 5,05*
Ähnlich
Wolk
44.A5210
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.