Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Sammelstelle, Alu, (BxH): 30,0 x 30,0 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Sammelstelle, Alu, (BxH): 30,0 x 30,0 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Sammelstelle, Alu, (BxH): 30,0 x 30,0 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Sammelstelle, Alu, (BxH): 30,0 x 30,0 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Artikel-Nr.:
     C158H-150.A2009
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.A2009
EAN/GTIN:
     4044589442321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungszeichen EN ISO 7010 E007 Sa...
Sammelstelle_E007_Fluchtwegschild
rettungszeichen en iso 7010 e007 sa...
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Sammelstelle DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Sammelstelle


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E007
  • Größe (BxH): 30,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Material:
Aluminium
Breite:
30,0 cm
Höhe:
30,0 cm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
30,0 × 30,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rettungszeichen en iso 7010 e007 sammelstelle, Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Sammelstelle, Alu, (BxH): 30, 0 x 30, 0 cm, DIN EN ISO 7010 E007, ASR A1.3 E007, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2008
ab € 6,28*
Ähnlich
Wolk
44.A2010
ab € 28,05*
Ähnlich
Wolk
52.A2015
ab € 46,13*
Ähnlich
Wolk
52.A2010
ab € 32,75*
Ähnlich
Wolk
15.A2010
ab € 28,01*
Ähnlich
Wolk
15.A2015
ab € 42,77*
Ähnlich
Wolk
11.A2010
ab € 20,92*
Ähnlich
Wolk
11.A2015
ab € 37,21*
Ähnlich
Wolk
38.A2010
ab € 21,34*
Ähnlich
Wolk
43.A2010
ab € 16,93*
Ähnlich
Wolk
21.A2008
ab € 1,90*
Ähnlich
Wolk
21.A2009
ab € 3,30*
Ähnlich
Wolk
43.A2008
ab € 3,85*
Ähnlich
Wolk
43.A2009
ab € 8,04*
Ähnlich
Wolk
38.A2008
ab € 5,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.