Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Sammelstelle, Alu, (BxH): 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Sammelstelle, Alu, (BxH): 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Sammelstelle, Alu, (BxH): 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Sammelstelle, Alu, (BxH): 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Artikel-Nr.:
     C158H-150.A2008
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.A2008
EAN/GTIN:
     4044589442314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungszeichen EN ISO 7010 E007 Sa...
Sammelstelle_E007_Fluchtwegschild
rettungszeichen en iso 7010 e007 sa...
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Sammelstelle DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Sammelstelle


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E007
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Material:
Aluminium
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
20,0 × 20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rettungszeichen en iso 7010 e007 sammelstelle, Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Sammelstelle, Alu, (BxH): 20, 0 x 20, 0 cm, DIN EN ISO 7010 E007, ASR A1.3 E007, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2009
ab € 13,74*
Ähnlich
Wolk
44.A2010
ab € 27,95*
Ähnlich
Wolk
52.A2015
ab € 46,30*
Ähnlich
Wolk
52.A2010
ab € 32,79*
Ähnlich
Wolk
15.A2010
ab € 27,91*
Ähnlich
Wolk
15.A2015
ab € 42,95*
Ähnlich
Wolk
11.A2010
ab € 20,97*
Ähnlich
Wolk
11.A2015
ab € 37,19*
Ähnlich
Wolk
38.A2010
ab € 21,30*
Ähnlich
Wolk
43.A2010
ab € 16,88*
Ähnlich
Wolk
21.A2008
ab € 1,90*
Ähnlich
Wolk
21.A2009
ab € 3,29*
Ähnlich
Wolk
43.A2008
ab € 3,82*
Ähnlich
Wolk
43.A2009
ab € 7,99*
Ähnlich
Wolk
38.A2008
ab € 5,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.