Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild,Alu,Warnung vor Wachhund,Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 W013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschild,Alu,Warnung vor Wachhund,Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 W013
Warnschild,Alu,Warnung vor Wachhund,Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 W013
Warnschild,Alu,Warnung vor Wachhund,Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 W013
Artikel-Nr.:
     C158H-110.A8242
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A8242
EAN/GTIN:
     4044589368324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W013 Warnung...
Warnung vor Wachhund W013 Warnschil...
warnschild en iso 7010 w013 warnung...
Warnschild Warnung vor Wachhund DIN EN ISO 7010 W013
Warnung vor Wachhund


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W013
  • Größe (SL): 31,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W013 - Warnung vor Wachhund
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor Wachhund
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Seitenlänge:
31,5 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, Warnung vor Wachhund, Alu, Größe: 31, 5 cm, DIN EN ISO 7010 W013, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.A8240
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.