Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild,Alu,Warnung vor ätzenden Stoffen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 W023 ASR A1.3 W023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschild,Alu,Warnung vor ätzenden Stoffen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 W023 ASR A1.3 W023
Warnschild,Alu,Warnung vor ätzenden Stoffen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 W023 ASR A1.3 W023
Warnschild,Alu,Warnung vor ätzenden Stoffen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 W023 ASR A1.3 W023
Artikel-Nr.:
     C158H-110.A8115
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A8115
EAN/GTIN:
     4044589368041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Warnschild EN ISO 7010 W023 Warnung...
Warnschild Warnung vor ätzenden Sto...
alle fluchtwegschilder alu
Warnschild Warnung vor ätzenden Stoffen DIN EN ISO 7010 W023 ASR A1.3 W023
Warnung vor ätzenden Stoffen


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W023
  • Größe (SL): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W023 - Warnung vor ätzenden Stoffen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W023 - Warnung vor ätzenden Stoffen
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor ätzenden Stoffen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Seitenlänge:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle fluchtwegschilder, Warnschild, Warnung vor ätzenden Stoffen, Alu Größe: 20, 0 cm, DIN EN ISO 7010 W023, ASR A1.3 W023, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A8105
ab € 7,06*
Ähnlich
Wolk
30.A8107
ab € 4,19*
Ähnlich
Wolk
11.A8110
ab € 1,35*
Ähnlich
Wolk
11.A8120
ab € 5,58*
Ähnlich
Wolk
11.A8122
ab € 9,15*
Ähnlich
Wolk
21.A8110
ab € 0,85*
Ähnlich
Wolk
21.A8115
ab € 1,34*
Ähnlich
Wolk
21.A8120
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.