Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Kombischild, Vorsicht! Staplerverkehr hat Vorrang, (BxH): 26,2 x 37,1 cm DIN EN ISO 7010 W014 + Zusatztext ASR A1.3 W014 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warn-Kombischild, Vorsicht! Staplerverkehr hat Vorrang, (BxH): 26,2 x 37,1 cm DIN EN ISO 7010 W014 + Zusatztext ASR A1.3 W014 + Zusatztext
Warn-Kombischild, Vorsicht! Staplerverkehr hat Vorrang, (BxH): 26,2 x 37,1 cm DIN EN ISO 7010 W014 + Zusatztext ASR A1.3 W014 + Zusatztext
Warn-Kombischild, Vorsicht! Staplerverkehr hat Vorrang, (BxH): 26,2 x 37,1 cm DIN EN ISO 7010 W014 + Zusatztext ASR A1.3 W014 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     C158H-110.A8058
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A8058
EAN/GTIN:
     4044589391285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Warnschild EN ISO 7010 W014 Warnung...
Warnung vor Flurförderzeugen W014 W...
warn-kombischilder praxisbewährt al...
Warn-Kombischild Vorsicht! Staplerverkehr hat Vorrang DIN EN ISO 7010 W014 + Zusatztext ASR A1.3 W014 + Zusatztext
Kombischild Vorsicht! Staplerverkehr hat Vorrang


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W014 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 26,2 x 37,1 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W014 - Warnung vor Flurförderzeugen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W014 - Warnung vor Flurförderzeugen
Produktart:
Warnkombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Warnung vor Flurförderzeugen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
26,2 cm
Höhe:
37,1 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: warn-kombischilder praxisbewährt, DIN EN ISO 7010 W014 + Zusatztext, ASR A1.3 W014 + Zusatztext, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.A8055
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.