Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Absperrung prüfen, Alu, (Durchm.): 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M027 DIN EN ISO 7010 M027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotsschild, Absperrung prüfen, Alu, (Durchm.): 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M027 DIN EN ISO 7010 M027
Gebotsschild, Absperrung prüfen, Alu, (Durchm.): 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M027 DIN EN ISO 7010 M027
Gebotsschild, Absperrung prüfen, Alu, (Durchm.): 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M027 DIN EN ISO 7010 M027
Artikel-Nr.:
     C158H-110.A7495
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A7495
EAN/GTIN:
     4044589402400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrung prüfen M027 Gebotsschild
Gebotsschild EN ISO 7010 M027 Abspe...
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
Gebotsschild Absperrung prüfen DIN EN ISO 7010 M027
Absperrung prüfen


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M027
  • Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M027 - Absperrung prüfen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Absperrung prüfen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
10,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: absperrung prüfen m027 gebotsschild, gebotsschilder praxisbewährt aluminium, Gebotsschild, Absperrung prüfen, Größe (Durchm.): 10, 0 cm, DIN EN ISO 7010 M027, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.A7495
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.