Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Betriebskennzeichnung
>
Infektionsschutz Hinweisschilder Übersicht
>
Infektionsschutz Hinweisschilder
>
Hinweisschild Mundschutz tragen
>
Artikel
Gebotsschild,Alu,Maske benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M016
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C158H-110.A7305
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
11.A7305
EAN/GTIN:
4044589367860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild
Covid19 Hinweisschild
Gebotsschild Maske benutzen DIN EN ISO 7010 M016
Maske benutzen
Material: Aluminium geprägt
DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M016
Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M016 - Maske benutzen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Maske benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
... >
wolkdirekt >>>
>
Gebotsschilder
>
Gebotsschilder nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
Hinweisschild Corona
,
Hinweisschild Covid19
,
Hinweisschild Infektionsschutz
,
Hinweisschild Seuchenschutz
,
Hinweisschilder Infektionsschutz
,
Infektionsschutz Hinweisschild
,
Infektionsschutz Hinweisschilder
,
Seuchenschutz Hinweisschild
,
Hinweisschild Mundschutz tragen
,
Mundschutz tragen Hinweisschild
,
Gebotsschild EN ISO 7010 M016 Maske benutzen
,
Maske benutzen M016 Gebotsschild
,
hinweisschild mundschutz tragen
,
Gebotsschild
,
Alu
,
Maske benutzen
,
Größe: 20
,
0 cm
,
DIN EN ISO 7010 M016
,
wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebotsschild, Folie, Maske benutzen, Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M016
Wolk
21.A7300
€ 2,71*
Ähnlich
Gebotsschild,Alu,Maske benutzen,Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 M016
Wolk
11.A7310
€ 10,81*
Ähnlich
Gebotsschild,Folie,Maske benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M016
Wolk
21.A7305
€ 4,84*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.