Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild,Alu,Augenschutz benutzen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M004 ASR A1.3 M004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotsschild,Alu,Augenschutz benutzen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M004 ASR A1.3 M004
Gebotsschild,Alu,Augenschutz benutzen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M004 ASR A1.3 M004
Gebotsschild,Alu,Augenschutz benutzen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M004 ASR A1.3 M004
Artikel-Nr.:
     C158H-110.A7005
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A7005
EAN/GTIN:
     4044589367648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild Augenschutz benutzen DIN EN ISO 7010 M004 ASR A1.3 M004
Gebotsschild Augenschutz benutzen M004

Gebotsschild Augenschutz benutzen

Ordnungsnummer: ISO 7010 M004
DIN EN ISO 7010 M004
ASR A1.3 M004

Einsatzbereich: Sicherheitskennzeichnung 

  • normkonform
  • in verschiedenen Größen und Materialausführungen
  • Qualität Made in Germany

 

 


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M004
  • Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M004 - Augenschutz benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M004 - Augenschutz benutzen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Augenschutz benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
10,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m004 augenschutz benutzen alu, augenschutz benutzen m004 gebotsschild, gebotsschild en iso 7010 m004 augenschutz benutzen 100mm, Gebotsschild, Alu, Augenschutz benutzen, Größe: 10, 0 cm, DIN EN ISO 7010 M004, ASR A1.3 M004, wolk
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7000
ab € 5,00*
Ähnlich
Wolk
30.A7002
ab € 2,96*
Ähnlich
Wolk
31.A7000
ab € 26,62*
Ähnlich
Wolk
31.A7002
ab € 32,00*
Ähnlich
Wolk
11.A7010
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
11.A7015
ab € 6,22*
Ähnlich
Wolk
11.A7020
ab € 10,10*
Ähnlich
Wolk
21.A7005
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
21.A7010
ab € 1,97*
Ähnlich
Wolk
21.A7015
ab € 3,75*
Ähnlich
Wolk
39.4570
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4589
ab € 2,44*
Ähnlich
Wolk
39.4551
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.