Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild - Verbotszeichen Fotografieren verboten, Alu, Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 P029


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbotsschild - Verbotszeichen Fotografieren verboten, Alu, Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 P029
Verbotsschild - Verbotszeichen Fotografieren verboten, Alu, Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 P029
Verbotsschild - Verbotszeichen Fotografieren verboten, Alu, Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 P029
Artikel-Nr.:
     C158H-110.A6217
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A6217
EAN/GTIN:
     4044589367587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotografieren verboten P029 Verbots...
Verbotsschild EN ISO 7010 P029 Foto...
verbotsschild en iso 7010 p029 foto...
fotografieren verboten p029 verbots...
Verbotsschild Fotografieren verboten DIN EN ISO 7010 P029
Fotografieren verboten


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P029
  • Größe (Durchm.): 31,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P029 - Fotografieren verboten
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Fotografieren verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
31,5 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild, Fotografieren verboten, Alu, Größe: 31, 5 cm, DIN EN ISO 7010 P029, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.A6215
ab € 1,65*
Ähnlich
Wolk
21.A6216
ab € 2,94*
Ähnlich
Wolk
21.A6217
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.