Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leer Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, Alu geprägt, Größe 14,80x10,50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leer Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, Alu geprägt, Größe 14,80x10,50 cm
Leer Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, Alu geprägt, Größe 14,80x10,50 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-110.5825
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5825
EAN/GTIN:
     4044589017956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Leer (Hinweisschild)
Hinweisschild - Betriebskennzeichnung Leer
Leer


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 14,8 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Betriebskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
14,8 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hinweisschild wolk, allgemeine hinweisschilder, Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.