Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Löschwassereinspeisung Hinweisschild Brandschutz, Alu, 42,00x14,80 cm DIN 4066-D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Löschwassereinspeisung Hinweisschild Brandschutz, Alu, 42,00x14,80 cm DIN 4066-D1
Löschwassereinspeisung Hinweisschild Brandschutz, Alu, 42,00x14,80 cm DIN 4066-D1
Artikel-Nr.:
     C158H-110.2874
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.2874
EAN/GTIN:
     4044589013767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Löschwass...
feuerwehrzeichen din 4066 löschwass...
Hinweisschild für die Feuerwehr Löschwassereinspeisung DIN 4066-D1
LöschwassereinspeisungGröße (BxH): 42,0 x 14,8 cm
  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN 4066-D1
  • Größe (BxH): 42,0 x 14,8 cm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild für den Brandschutz, DIN 4066-D1, wolk, Hinweisschilder, BMZ, Kennzeichnungen, Notfälle, Sicherheitskennzeichen, Unfallverhütung, Feuer, Betriebsausstattungen, Brände, Leitsysteme, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.2874
ab € 6,35*
Ähnlich
Wolk
11.2578
ab € 4,97*
Ähnlich
Wolk
26.2578
ab € 9,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG