Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

SPZ Hinweisschild für den Brandschutz, Alu geprägt, Größe 59,40 cmx21,00 cm DIN 4066-D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPZ Hinweisschild für den Brandschutz, Alu geprägt, Größe 59,40 cmx21,00 cm DIN 4066-D1
SPZ Hinweisschild für den Brandschutz, Alu geprägt, Größe 59,40 cmx21,00 cm DIN 4066-D1
SPZ Hinweisschild für den Brandschutz, Alu geprägt, Größe 59,40 cmx21,00 cm DIN 4066-D1
Artikel-Nr.:
     C158H-110.2522
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.2522
EAN/GTIN:
     4044589012333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 SPZ
Hinweisschild für den Brandschutz SPZ DIN 4066-D1
SPZ Größe (BxH): 59,4 x 21,0 cm
  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN 4066-D1
  • Größe (BxH): 59,4 x 21,0 cm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschilder, BMZ, Kennzeichnungen, Notfälle, Sicherheitskennzeichen, Unfallverhütung, Feuer, Betriebsausstattungen, Brände, Leitsysteme, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder, DIN 4066-D1, Hinweisschild für den Brandschutz, wolkdirekt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,47*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
26.2520
ab € 8,76*
Ähnlich
Wolk
21.2520
ab € 3,38*
Ähnlich
Wolk
21.2521
ab € 5,18*
Ähnlich
Wolk
11.2520
ab € 4,31*
Ähnlich
Wolk
11.2521
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG