Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPZ Hinweisschild Brandschutz, Alu geprägt, Größe 29,70x10,50 cm DIN 4066-D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPZ Hinweisschild Brandschutz, Alu geprägt, Größe 29,70x10,50 cm DIN 4066-D1
SPZ Hinweisschild Brandschutz, Alu geprägt, Größe 29,70x10,50 cm DIN 4066-D1
Artikel-Nr.:
     C158H-110.2520
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.2520
EAN/GTIN:
     4044589012319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 SPZ
SPZ DIN 4066 Feuerwehrzeichen
feuerwehrzeichen din 4066 spz
Hinweisschild für die Feuerwehr SPZ DIN 4066-D1
SPZ


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN 4066-D1
  • Größe (BxH): 29,7 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN 4066 (D1)
Produktart:
Feuerwehrzeichen
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
29,7 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild für den Brandschutz, DIN 4066-D1, wolk, Maschinenkennzeichnungen, Arbeitssicherheit, Sicherheitskennzeichnungen, Not-Aus-Schilder, Etiketten, Not-Aus-Schalter, Arbeitsschutzgesetze, Unfallverhütungsvorschriften, langnachleuchtend
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.2520
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.