Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteigen verboten Verbotsschild - Verbotszeichen Alu geprägt, Größe 31,50 cm ¥ DIN EN ISO 7010 P009 ASR A1.3 D-P022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteigen verboten Verbotsschild - Verbotszeichen Alu geprägt, Größe 31,50 cm ¥ DIN EN ISO 7010 P009 ASR A1.3 D-P022
Aufsteigen verboten Verbotsschild - Verbotszeichen Alu geprägt, Größe 31,50 cm ¥ DIN EN ISO 7010 P009 ASR A1.3 D-P022
Artikel-Nr.:
     C158H-110.1019
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.1019
EAN/GTIN:
     4044589010254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteigen verboten P009 Verbotssch...
Besteigen für Unbefugte verboten P0...
Verbotsschild EN ISO 7010 P009 Aufs...
aufsteigen verboten p009 verbotssch...
Verbotsschild Aufsteigen verboten DIN EN ISO 7010 P009 ASR A1.3 D-P022
Aufsteigen verboten


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P009
  • Größe (Durchm.): 31,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P009 - Aufsteigen verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P009 - Aufsteigen verboten
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Aufsteigen verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
31,5 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild, DIN EN ISO 7010 P009, ASR A1.3 D-P022, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.1017
ab € 2,95*
Ähnlich
Wolk
11.1018
ab € 3,73*
Ähnlich
Wolk
21.1017
ab € 1,65*
Ähnlich
Wolk
21.1018
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.