Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Warn-Kombischild Hochspannung Lebensgefahr, Alu geprägt, Größe 13,10x18,50 cm DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warn-Kombischild Hochspannung Lebensgefahr, Alu geprägt, Größe 13,10x18,50 cm DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext
Warn-Kombischild Hochspannung Lebensgefahr, Alu geprägt, Größe 13,10x18,50 cm DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     C158H-110.0428
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0428
EAN/GTIN:
     4044589007131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochspannung Lebensgefahr
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
hochspannung lebensgefahr alu
hochspannung lebensgefahr
Warn-Kombischild Hochspannung Lebensgefahr DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext
Hochspannung LebensgefahrGröße (BxH): 13,1 x 18,5 cm
  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 13,1 x 18,5 cm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warn-Kombischild, DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext, ASR A1.3 W012 + Zusatztext, wolk, Kombischilder, Kombinationen, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Sicherheiten, Industrieschilder, Gefahren, Folien, Etiketten, BGV, Warn-Zusatzschilder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
43.0428
ab € 3,08*
Ähnlich
Wolk
43.1283
ab € 8,55*
Ähnlich
Wolk
43.0429
ab € 9,78*
Ähnlich
Wolk
21.1283
ab € 4,86*
Ähnlich
Wolk
21.0428
ab € 2,16*
Ähnlich
Wolk
21.0429
ab € 6,63*
Ähnlich
Wolk
11.0429
ab € 12,82*
Ähnlich
Wolk
11.1283
ab € 11,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG