Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnung vor Fräswelle Zusatzschild, Alu geprägt, Größe 10 cm DIN 4844-2 D-W022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnung vor Fräswelle Zusatzschild, Alu geprägt, Größe 10 cm DIN 4844-2 D-W022
Warnung vor Fräswelle Zusatzschild, Alu geprägt, Größe 10 cm DIN 4844-2 D-W022
Artikel-Nr.:
     C158H-110.0323
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0323
EAN/GTIN:
     4044589006752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild DIN 4844-2 D-W022 Warnun...
warnschild din 4844-2 d-w022 warnun...
Warnschild Warnung vor Fräswelle DIN 4844-2 D-W022
Warnung vor Fräswelle


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN 4844-2 D-W022
  • Größe (SL): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN 4844-2
Norm Ordnungsnummer:
D-W022 - Warnung vor Fräswelle
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor Fräswelle
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Seitenlänge:
10,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, DIN 4844-2 D-W022, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.0844
ab € 4,91*
Ähnlich
Wolk
21.0323
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.