Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Warnung vor optischer Strahlung, Alu geprägt, Größe 26,20x37,10 cm DIN EN ISO 7010 W027 + Zusatztext ASR A1.3 W027 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschild Warnung vor optischer Strahlung, Alu geprägt, Größe 26,20x37,10 cm DIN EN ISO 7010 W027 + Zusatztext ASR A1.3 W027 + Zusatztext
Warnschild Warnung vor optischer Strahlung, Alu geprägt, Größe 26,20x37,10 cm DIN EN ISO 7010 W027 + Zusatztext ASR A1.3 W027 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     C158H-110.0246
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0246
EAN/GTIN:
     4044589442628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W027 Warnung...
Warnung vor optischer Strahlung W02...
warnschild en iso 7010 w027 warnung...
Warn-Kombischild mit einem Warn-Lagerschild, Folie, SL 20,0 cm, Warnung vor optischer Strahlung, DIN EN ISO 7010 W027 + Zusatztext ASR A1.3 W027 + Zusatztext
Warn-Lagerschild - Warnung vor optischer Strahlung - mit max. 30 Zeichen Text nach Wahl.

Textbeispiele:

UV-Strahlung
IR-Strahlung


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W027 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 26,2 x 37,1 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Vorschrift:
BGV A8
Vorschrift Ordnungsnummer:
W09 - W09
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
individualisierbar
Form:
rechteckig
Symbol:
Warnung vor optischer Strahlung
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
26,2 cm
Höhe:
37,1 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warn-Kombischild, DIN EN ISO 7010 W027 + Zusatztext, ASR A1.3 W027 + Zusatztext, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.