Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltrollstuhl anthrazit bis 140 kg belastbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-270003
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     270003
EAN/GTIN:
     4250610518228
Suchbegriffe:
Falt-Rollstuhl
Faltrollstuhl
Reise-Rollstuhl
Reiserollstuhl

Optimales Rettungsmittel, wenn die Möglichkeit zur selbständigen Fortbewegung eingeschränkt ist.

Die Eigenschaften im Überblick:
  • Beinstützen seitlich schwenkbar, abnehmbar
  • Fußplatte höhenverstellbar (mit Fersenband)
  • Mit Feststellbremse
  • Antriebsrad 24‘‘ mit PU-Bereifung (pannensicher) und Steckachse
  • Lenkrad 7‘‘ mit PU Bereifung
  • Passive Beleuchtung und Rückstrahler
  • Rückenrohr mit Lumbalknick
  • Leichtbauweise aus Aluminium (außer Seitenstreben)
  • Mit doppelter Kreuzstrebe
  • Bis zu 140 kg belastbar
Bezug: Nylon, schwarz
Sitzbreite: 48 cm
Sitzhöhe: 48-51 cm
Sitztiefe: 41-44 cm
Rückenhöhe: 40 cm
Gewicht: 19,5 kg
Gesamtbreite: 68 cm
Gesamthöhe: 90 cm
Gesamtlänge: 110 cm
Gefaltet: 31 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
19,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollstuhl, rollstuhl wero, rollstuhl, Immobilisation, Transport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 565,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,74*
€ 786,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,94*
€ 772,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,32*
€ 742,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,46*
€ 719,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,16*
€ 672,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.