Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kanülensammler, 0, 5ltr., 190 Stk./Ktn.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Kanülensammler, 0, 5ltr., 190 Stk./Ktn.
Kanülensammler, 0, 5ltr., 190 Stk./Ktn.
Artikel-Nr.:
     C156-266068
Hersteller:
     Wero-Medical
Herst.-Nr.:
     266068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kanülenabwurfbox
Kanülenbox
Kanülenentsorgungsbox
Kanülensammler

Artikeldetails:

Kanülensammler, mittel, 0,5ltr., 190 Stk./Ktn.
Weitere Suchbegriffe: kanülenbox 5 l, Hygiene-Artikel Kanüle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 184,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dosierpumpe für 5 l-Kanister
Wero-Medical
60005
€ 8,95*
Sonstiges
Fuß-Sprühgerät 40 x 40 x 22cm
Wero-Medical
60002
€ 471,00*
Sonstiges
Kanülensammler 0, 2l
Wero-Medical
266070
€ 2,50*
Sonstiges
Kanülensammler, 0, 5 Ltr.a. Venenverweil
Wero-Medical
266069
€ 1,85*
Sonstiges
Kanülensammler, 2 Ltr.a. Venenverweil
Wero-Medical
266071
€ 3,60*
Sonstiges
Sprühköpfe für 1 l-Flaschen
Wero-Medical
60003
€ 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG