| |
|
| Artikel-Nr.: C156-220852 Herst.-Nr.: 220852 EAN/GTIN: 4052677011878 |
| |
|
| | |
| In 2 gleich große, separate Fächer aufklappbar - Optimal für die Erstversorgung; übersichtlich, schneller Zugriff
- Für Sauerstoff-Flaschen (DIN) bis 2,0 Liter vorbereitet
- Mit verstellbarem Schultergurt
- Material wasser- und weitgehend schmutzabweisend
- Ein Flauschband an der Frontseite ermöglicht die Befestigung eines individuellen Namen-Klettbandes
- Durch Flauschbänder können 4 Klarsichttaschen im Deckel verstaut werden
Material Rettungstasche: 420 D x 1050 D Polyamid Pflege: waschbar bis 30° C (Feinwaschmittel, Taschenversteifungen vorher entfernen) Maße: ca. B 50 x T 28 x H 29 cm Gewicht: ca. 1,9 kg Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Gewicht: | 1,9 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |