Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bakterien- und Virenfilter Iso-Gard S, steril


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-220310
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     220310
EAN/GTIN:
     4052677011229
Suchbegriffe:
Beatmungsbeutel
Bakterien
Virenfilter
Elektrostatischer, hydrophober Bakterien- und Virenfilter – Schutz vor Kontamination
  • Einzeln steril verpackt
  • Anschlüsse nach ISO-Standard
  • Anschlussport für CO2-Leitung
  • Gerader Anschluss
  • Filtrationseffizienz 99,9999 (Bakterien), 99,99 (Viren)
  • Totraum 26 ml
  • Atemwegswiderstand 1,6 cm H2O bei 60 l/min
  • Gewicht 22 g
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Gewicht:
22 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.