Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micafilmin-Spulenpflaster, Flex-Pflaster, 5 m x 2,50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-160050
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     160050
EAN/GTIN:
     6936662604444
Suchbegriffe:
Folienheftpflaster
Folienpflaster
Fixierpflaster
Heftpflaster
  • Entspricht den Anforderungen der DIN 13019-A
  • Hypoallergen
  • Längs und quer reißbar
  • Mikroperforierte Folie, atmungsaktiv
  • Latexfreier Polyacrylatkleber
  • Wasserabweisend
  • Transparent
Abmessung: 5 m x 2,5 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Pflasterform:
Rollenpflaster
Inhalt:
1 Stück
Eigenschaft:
transparent | wasserabweisend | hypoallergen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
31098
ab € 5,52*
Zubehör
WERO
31094
ab € 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.