Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micaplast-Spulenpflaster, Textil, 5 m x 5,00 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-160040
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     160040
EAN/GTIN:
     4101230031560
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
  • Standard-Pflasterqualität
  • Nur begrenzt beweglich
  • Starres Gewebe
  • Längs- und quer reißbar
  • Zinkoxid-Kautschuk-Kleber mit hoher Klebkraft
Abmessung: 5 m x 5 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Pflasterform:
Rollenpflaster
Inhalt:
1 Stück
Eigenschaft:
Textilpflaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
31098
ab € 5,46*
Zubehör
WERO
31094
ab € 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.