Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WATER-JEL HA First Responder Kompresse 10 cm x 10 cm, einzeln, steril


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-140040
Hersteller:
     Water-Jel
Herst.-Nr.:
     140040
EAN/GTIN:
     5025646004040
Suchbegriffe:
Brandverband
Brandwunden-Kompresse
Brandwundenabdeckung
Brandwundenauflage
Feuchte Kompresse für eine optimale Erste Hilfe bei Verbrennungen und Verbrühungen. Zur sterilen Wundabdeckung. Klinisch entwickeltes Gel - 95 % Wasser, sofort schmerzlindernd, nicht mit der Wunde verklebend

Erste Hilfe und Schmerzlinderung bei Verbrennungen
  • Gel-Kompresse direkt auf die Verbrennungswunde auflegen
  • Ideal auch für die Anwendung durch Laien
Körperabdeckung: ca. 1 %
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Stück
Eigenschaft:
steril
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Water-Jel
140060
ab € 16,51*
Ähnlich
Water-Jel
140041
ab € 26,19*
Ähnlich
Water-Jel
140068
ab € 6,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.