Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Universal Crimpwerkzeug und Kabeltester, 2-in-1-Werkzeug zum Schneiden, Abisolieren, Crimpen und Testen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-780124
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     780124
EAN/GTIN:
     0766623780124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Multitalent
Diese Kombination aus Crimpwerkzeug und Kabeltester von Intellinet ist die nützliche Universallösung für Netzwerkinstallateure. Damit lassen sich nicht nur Rohkabel schneiden, abisolieren und crimpen, sondern vor dem Verlegen auch gleich auf offene Drähte, Kurzschlüsse und falsche Verdrahtung testen. Dies funktioniert natürlich auch zum Identifizieren und Reparieren von Fehlern in bestehenden Verkabelungen.

Merkmale:
  • Multifunktionales Crimpwerkzeug zum Schneiden, Abisolieren und Testen von Kabeln
  • Geeignet für RJ45-, RJ11-, RJ12- und RJ22-Modularstecker
  • Zum Schneiden, Abisolieren, Crimpen und Testen mit einem einzigen Werkzeug
  • Testet Patchkabel und installierte Verkabelungen
  • Ratschenfunktion
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz & Gelb
Länge:
220 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
0,513 kg
Lieferumfang:
(benötigt eine 6V A544 oder vier LR44-Knopfbatterien)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
351911
ab € 20,17*
Sonstiges
Intellinet
780070
ab € 14,83*
Sonstiges
Intellinet
351898
ab € 5,18*
Sonstiges
Intellinet
211048
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.