Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 4-teiliges Werkzeugset für Netzwerke, 4-teiliges Netzwerk-Kit bestehend aus LAN-Tester, LSA-Auflegewerkzeug, Crimpzange und Abisolierwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-780070
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     780070
EAN/GTIN:
     0766623780070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer

Das 4-teilige Werkzeugset für Netzwerke von Intellinet bietet Installateuren alle essenziellen Komponenten für Verkabelung und Kabeltests. Zum Lieferumfang gehören eine Crimpzange für 8-polige (8P8C) Modularstecker, ein LSA-Auflegewerkzeug, ein Abisolierwerkzeug sowie ein Kabeltester für RJ11-, RJ12- und RJ45-Kabel. Ideal für den Außendienst erhalten Sie all dies in einer praktischen, robusten Transporttasche mit Reißverschluss.



Merkmale:
  • Multifunktionales Werkzeugset für Netzwerke
  • Crimpzange für 8-polige (8P8C) Modularstecker
  • LSA-Auflegewerkzeug
  • Abisolierwerkzeug
  • Kabeltester für RJ11-, RJ12- und RJ45-Kabel
  • Praktische Transporttasche mit Reißverschluss
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
125 mm
Breite:
252 mm
Höhe:
45 mm
Gewicht:
0,61 kg
Lieferumfang:
Werkzeugset, Transporttasche
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.