Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 24-Port Cat6 Patchpanel, geschirmt, 24 Ports, FTP, 1 HE, Klemmleisten mit 90 Grad abgewinkelten Kabeleinführungen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-720038
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     720038
EAN/GTIN:
     0766623720038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port 1u
patchpanel 24 port
patchpanel

Patchpanel bilden das Rückgrat Ihres Netzwerks – mit diesem 24-Port Cat6 Patchpanel können Sie auf höchste Qualität und Zuverlässigkeit vertrauen. Pulverbeschichteter, besonders dicker Stahl, starke Abschirmung und mit 0,75 μm Gold beschichtete Kontakte sorgen für maximale Signalintegrität. Ein Erdungskabel befindet im Lieferumfang.



Merkmale:
  • Kontakte beschichtet mit mindestens 0,75 μm Gold für maximale Anschlussqualität Ihrer Netzwerkkabel
  • Klemmleisten mit 90 Grad abgewinkelten Kabeleinführungen für eine einfache Installation
  • Geeignet für Krone LSA+ Auflegewerkzeuge
  • Geeignet für Litzen- und Massivdrahtkabel von 22 bis 26 AWG
  • Geeignet für geschirmte Cat6-Netzwerkkabel
  • Ideal für Ethernet, Fast Ethernet und Gigabit Ethernet Netzwerkanwendungen
  • 19" Rackmount
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
126 mm
Breite:
482 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
1,72 kg
Lieferumfang:
24-Port Cat6 Patchpanel, geschirmt, 4 Montageschrauben, Erdungskabel, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
720021
ab € 32,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.