Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 19" 4-Pfosten Laborgestell, 48 HE, Flatpack, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-714419
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     714419
EAN/GTIN:
     0766623714419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen

Robuste, günstige Lösung für Ihre 19"-Anwendungen



Laborgestelle sind die ideale Lösung für Rackmount-Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen oder geringem Budget. Sie bieten maximalen Zugang zu allen Komponenten und den besten Preis für einfache 19"-Installationen. Der Versand erfolgt als unmontiertes Flatpack, die Montage nimmt nur wenige Minuten in Anspruch. Rollen, Nivellierfüße, Schraubensatz und Kabelmanagement-Klammern befinden sich bei jedem Laborgestell im Lieferumfang.



Merkmale:
  • Schnelle und einfache Montage
  • Maximale Traglast 360 kg
  • Tiefenverstellbar zwischen 56 und 102 cm
  • Wahlweise verwendbar mit Rollen, Nivellierfüßen oder am Boden montiert
  • Lieferung als Flatpack
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
558,8 mm
Breite:
514,5 mm
Höhe:
2273,1 mm
Gewicht:
32 kg
Lieferumfang:
19" 4-Pfosten Laborgestell, unmontiert, 4 Rollen, 4 Nivellierfüße, 24 Haken für Kabelmanagement, Schraubensatz, Montageanleitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,79*
€ 292,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,32*
€ 287,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,99*
€ 276,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,28*
€ 268,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,60*
€ 242,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
714259
ab € 188,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.