Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 19" 8-fach Steckdosenleiste, Schutzkontakt, Überlastschalter, Netzschalter, 3 m Stromkabel, 1 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-713986
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     713986
EAN/GTIN:
     0766623713986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Diese hochwertige Intellinet Steckdosenleiste aus robustem Aluminium lässt sich horizontal in 19“ Schränken und Wandverteilern montieren.



Merkmale:
  • Anzahl Steckdosen: 8
  • Stromeingang: linksseitig
  • Montage: Front
  • Mit nur 1 HE kompakt und platzsparend
  • Steckertyp: IEC 60884
  • Kontrollfunktionen: Netzschalter
  • Schutzfunktionen: Überlastschutz
  • Farbe & Material: schwarzes Aluminium
  • Relative Luftfeuchtigkeit: 10 - 90%
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
482,6 mm
Breite:
44,4 mm
Höhe:
44,4 mm
Gewicht:
0,9 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
711449
ab € 28,78*
Sonstiges
Intellinet
711432
ab € 23,26*
Sonstiges
Intellinet
713962
ab € 20,82*
Sonstiges
Intellinet
714006
ab € 21,83*
Sonstiges
Intellinet
207157
ab € 23,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.