Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 19" Kabeldurchführung, 1 HE, mit Bürstenleiste, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-712477
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     712477
EAN/GTIN:
     0766623712477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Führen Sie Netzwerkkabel aus dem hinteren Bereich Ihres Schrankes genau auf die Höheneinheit durch, auf der Sie es benötigen. Die praktische, integrierte Bürstenleiste dieser Intellinet Kabeldurchführung hält zudem Staub von Ihren empfindlichen Netzwerkkomponenten fern. Erhältlich in 1 oder 2 Höheneinheiten sowie in grau oder schwarz.

Merkmale:
  • Horizontale Installation, 1 HE
  • Antistatische Pulverbeschichtung
  • Stahlrahmen mit 1,5 mm Stärke
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau RAL7035
Länge:
15 mm
Breite:
483 mm
Höhe:
45 mm
Gewicht:
0,21 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.