Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Rollen für 19"-Schränke, 4er-Set, mit Feststellbremse, maximale Traglast 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-712170
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     712170
EAN/GTIN:
     0766623712170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

Dieses Intellinet Rollenset für 19"-Schränke bietet zuverlässige Stabilität und Mobilität. Das vierteilige Set besteht aus zwei Rollen mit leicht zu betätigenden Fußbremsen und zwei freilaufenden Rollen. Alle Rollen haben eine gehärtete Achse für mehr Haltbarkeit und Stabilität. Eine dicke Urethan-Lauffläche, gewickelt um einen hundertprozentigen Nylonkern, gewährleistet geräuschlose Mobilität, die keine Spuren hinterlässt, auch bei Schwerlasten bis zu 600 kg.



Merkmale:
  • Set bestehend aus vier Rollen, davon zwei mit Feststellbremse
  • Maximale Traglast 600 kg
  • Verzinkter Stahl
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1,7 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,32*
€ 107,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.