Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 12-fach Steckdosenleiste, Schutzkontakt, vertikale Rackmontage, Leitungsschutzschalter, 1,6 m Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-711449
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     711449
EAN/GTIN:
     0766623711449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Diese hochwertige Intellinet Steckdosenleiste aus robustem Aluminium lässt sich vertikal in 19“ Schränken und Wandverteilern montieren.



Merkmale:
  • Anzahl Steckdosen: 12
  • Stromeingang: linksseitig
  • Stromsteckertyp: IEC 60884
  • Kontroll- und Schutzfunktionen: Leitungsschutzschalter
  • Relative Luftfeuchtigkeit: 10 - 90%
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
640 mm
Breite:
44,4 mm
Höhe:
63 mm
Gewicht:
1,6 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
714051
ab € 39,79*
Sonstiges
Intellinet
711432
ab € 23,38*
Sonstiges
Intellinet
207157
ab € 23,03*
Sonstiges
Intellinet
714037
ab € 14,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.