Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Intellinet Wireless 300N Dual-Band Router, 300 Mbit/s Wireless 802.11a/b/g/n, 2,4 + 5 GHz, 2T2R MIMO, QoS, 4-Port LAN Switch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-525268
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     525268
EAN/GTIN:
     0766623525268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Router
Wireless Lan Router
WLAN Router
4 port wlan router
Die ultimative Wireless Performance
Der Intellinet Wireless 300N Dual-Band Router, Modell 525268, ist die neueste Entwicklung im Wireless-LAN-Bereich. Hier erreicht der Datendurchsatz ungeahnte Spitzenwerte, während die Funkabdeckung gleichzeitig niemals höher war - all dies dank der allerneuesten Wireless-N-Dual-Band-Technologie.

Unübertroffene Wi-Fi-Leistung
Intellinets topmoderne 2T2R-Architektur implementiert echte 2-Stream-802.11n-Technologie, die 300 Mbit/s erlaubt, eine hervorragende Datenübertragungsrate. Mit dieser Lösung ist simultaner Austausch von Daten, Audio und HD-Video kein Problem, ideal sowohl zu Hause als auch im Büro.

Datenstau? Schnee von gestern.
Nutzen Sie statt dem 2,4-GHz-Band den 5-GHz-Bereich und erleben Sie den Unterschied. Sie können das 2.4-GHz-Frequenzband für die alltäglichen Tätigkeiten verwenden, wie im Internet surfen oder E-Mails checken, während das 5-GHz-Band den High-End-Anwendungen vorbehalten ist, z. B. Videostreaming in HD-Qualität. Da der Intellinet Wireless 300N Dual-Band Router gleich mit zwei verschiedenen Sender-/Empfängereinheiten ausgestattet ist, können Sie die 2,4- und 5-GHz-Frequenzen simultan nutzen.

Mehrere Lösungen in einem Gerät
Dieser Wireless-N-Router dient mehreren Zwecken — als Access Point für Ihr WLAN mit 2,4 GHz und 5 GHz gleichzeitig, als Wireless Bridge, Wireless Repeater, WDS Repeater, 4-Port-Router für Ihre kabelgebundenen Ethernet-Geräte, Firewall, Zugangs- und Inhaltskontrolle — all dies in einem Gerät, als ultimative Lösung für Ihre Internetverbindung.

* Tatsächlicher Datendurchsatz kann abweichen. Netzwerk- und Umgebungsbedingungen - z.B. Netzwerk-Traffic oder Gebäudematerialien und -struktur - verringern den tatsächlichen Datendurchsatz.

** Die Funkabdeckung kann durch Umgebungsbedingungen abweichen.

Merkmale:
  • Unterstützt simultanen Dual-Band 2,4-GHz- und 5-GHz-Betrieb
  • Dual-Band-Betrieb ermöglicht doppelte Bandbreite und reduzierte Interferenzen
  • Ideal für Videostreaming in HD-Qualität, Online Gaming, Downloads großer Dateien und VoIP-Telefonie
  • Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 300 Mbit/s
  • Unterstützt modernste 2T2R-MIMO-Technologie für deutlich erhöhten Datendurchsatz und Funkabdeckung
  • Unterstützt WMM für Multimedia-Bandbreite
  • Unterstützt Wi-Fi Protected Setup (WPS)
  • Unterstützt WEP- und WPA/WPA2- (TKIP und AES) Datenverschlüsselung
  • Unterstützte Modi: Access Point, Station Infrastructure, Bridge Point-to-Point, Bridge Point-to-Multi-Point, WDS und Universal Repeater
  • DHCP-Server vergibt IP-Adressen an alle LAN-Nutzer
  • DHCP-Server unterstützt Static Lease Management
  • Unterstützt Virtual Server, Port Forwarding und DMZ (Demilitarized Zone)
  • Unterstützt DDNS (dynamic DNS)
  • Unterstützt UPNP (Universal Plug and Play)
  • Integrierte Anti-DOS Firewall
  • Unterstützt QoS Bandbreitenmanagement
  • VPN Pass Through (PPTP, IPSec, L2TP)
  • Entspricht den Standards IEEE 802.11a/n bei 5 GHz und IEEE 802.11b/g/n bei 2,4 GHz
  • Empfohlen werden die Wireless-N-Adapter und -Karten von Intellinet für beste Kompatibilität und Performance
  • Einfache Einrichtung der Internetverbindung dank WAN-Verbindungsassistent
  • Einfache Installation mittels Web-Benutzeroberfläche
  • Systemstatus-Anzeige
  • Sicherheitsprotokoll
  • Firmware aktualisierbar
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Länge:
157 mm
Breite:
127 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
0,867 kg
Standards und Zertifikate:
IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol), IEEE 802.11a (54 Mbps Wireless LAN), IEEE 802.11b (11 Mbps Wireless LAN), IEEE 802.11g (54 Mbps Wireless LAN), IEEE 802.11n (300 Mbps Wireless LAN), IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet), IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
Lieferumfang:
Wireless 300N Dual-Band Router, Kurzanleitung, Handbuch auf Installations-CD, Netzteil, Ethernet Cat5 RJ45 Kabel: 1 m
Weitere Suchbegriffe: wireless lan router, intellinet router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,32*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 33,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,29*
€ 45,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,56*
€ 43,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,62*
€ 40,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,32*
€ 39,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.