Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Gigabit PoE+ Medienkonverter, 10/100/1000Base-T RJ45-Port auf SFP-Port, PoE+ Injektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-508216
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     508216
EAN/GTIN:
     0766623508216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector

Der Intellinet Gigabit PoE+ Media Converter integriert Glasfaserkabel in ein bestehendes Kupferkabelnetzwerk für ein LAN-Upgrade mit geringem Kosten- und Arbeitsaufwand und liefert gleichzeitig bis zu 30 Watt Strom. Er arbeitet transparent – die Leistung und Funktionalität bleiben unverändert, das Netzwerk wird lediglich um die Unterstützung von beiden Medien – Kupfer und LWL – erweitert.



Höhere Reichweite



Durch die LWL-Unterstützung können auch weit entfernte Workgroups in Ihr Netzwerk eingebunden werden. Ohne zusätzliche Access Points sind somit problemlos Gebäude-zu-Gebäude-Verbindungen möglich.



Power over Ethernet inklusive



Der Intellinet Gigabit PoE+ Media Converter liefert Strom auch dorthin, wo keine Steckdosen vorhanden sind, ohne das aufwendige elektrische Installationen und hohe Kosten für einen Elektriker fällig werden. Dank Unterstützung des IEEE802.3af- / IEEE802.3at -Protokolls liefert er bis zu 30 Watt Strom an kompatible Geräte.



Flexibilität bei der Verkabelung



Durch seine kompakte Bauform kann dieser Konverter sowohl in Desktop-Anwendungen mit begrenztem Platz als auch in Wandverteilern verwendet werden. Mehrere Konverter lassen sich zudem in einem Intellinet 19“ Medienkonvertergehäuse installieren.



Merkmale:
  • SFP-Port ermöglicht eine Reichweite bis zu 120 km
  • Link Fault Passthrough (LFP) für einfachere Netzwerkwartung
  • Unterstützt IEEE 802.3at- and IEEE 802.3af-konforme PoE-Geräte (Wireless Access Points, VoIP-Telefone, IP-Kameras)
  • Unterstützt Betrieb im Vollduplexmodus oder Halbduplexmodus mit Autonegotiation
  • Status-LED für Strom und Verbindung/TX für beide Ports
  • Unterstützt Jumboframes bis zu 9 KByte
  • Schlankes Metallgehäuse mit Schutzklasse IP30
  • Vollständig NDAA-konform
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0,2 kg
Standards und Zertifikate:
IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab, 10/100/1000Base-T, IEEE 802.3at / 802.3af Power over Ethernet (PoE+) Standard, EMC FCC Part 15
Lieferumfang:
Gigabit PoE+ Medienkonverter, Externes Netzteil, Handbuch
Weitere Suchbegriffe: intellinet poe injector, poe netzeile
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
508193
ab € 176,39*
Sonstiges
Intellinet
508209
ab € 44,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.