| |
|
| Artikel-Nr.: C1556-507585 Herst.-Nr.: 507585 EAN/GTIN: 0766623507585 |
| | |
|
| | |
| Der Manhattan USB-C auf Gigabit-Ethernet-Netzwerkadapter ist ein kompakter, leistungsstarker Netzwerkadapter, mit dem Sie Ihren PC oder Laptop mit Geschwindigkeiten von 10/100/1000 Mbit/s in Ihr Netzwerk einbinden können. Er bringt die kabelgebundene RJ45-Konnektivität, die vielen modernen Notebooks fehlt. USB Typ C-Verbindung USB Typ C ist in Ultrabooks, Chromebooks und dem Apple MacBook sehr verbreitet. Wichtiger Vorteil: Durch das reversible Design müssen Sie nicht mehr darauf achten, wie Sie ihn einstecken Schnell und kostensparend Der Manhattan USB Typ C auf Gigabit-Ethernet-Netzwerkadapter ist mit einem Auto-sensing Gigabit LAN-Port ausgestattet. Dieser bringt im Vollduplex-Modus eine Übertragungsleistung von bis zu 2 Gbit/s, ideal auch für hohe Ansprüche an die Netzwerkverbindung. Die neueste Energiespartechnologie sorgt für minimalen Stromverbrauch. Auto-Negotiation Die Geschwindigkeiten am LAN-Switchport werden automatisch erkannt und passen Ihre Verbindungsgeschwindigkeit dementsprechend an. Dieser Adapter unterstützt 10Base-T Ethernet, 100Base-TX und 1000Base-T Gigabit Ethernet. Vollduplex Im Vollduplexmodus unterstützt der Adapter 20 Mbit/s (10Base-T Ethernet), 200 Mbit/s (100Base-TX Fast Ethernet) und 2 Gbit/s (1000Base -T Gigabit Ethernet). Mobiles Design Sein kompaktes Format macht diesen Adapter ideal zum schnellen Wechsel zwischen verschiedenen PCs oder zum Transport in einer Notebooktasche. Merkmale:- Bietet einen High-Speed-Gigabit-Netzwerkanschluss für MacBooks®, Chromebooks Pixel™ und Notebooks mit USB Typ C-Port
- Der Gigabit-Ethernet-Port (RJ45) unterstützt Übertragungsraten bis zu 2 Gbit/s mit Vollduplex
- Das Gigabit-Upgrade für Ihren PC oder Laptop
- Geeignet für Ultrabooks, Notebooks und PCs mit Windows, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 oder Windows 10
- Kompatibel mit macOS® 10 und 11 Big Sur
- Stromsparende Energy Efficient Ethernet-Technologie (IEEE 802.3az)
- Ein 1000Base-T RJ45 Gigabit-Ethernet-Port mit Auto MDI-X (Auto Uplink) Support
- Unterstützt Jumbo Frames bis zu 4 kByte
- Unterstützt Wake-On-Lan (WOL)
- Konform mit der USB 3.1 Gen 1-Spezifikation und abwärtskompatibel zu USB 2.0- und USB 1.1-Geräten
- 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 59 mm | Breite: | 22 mm | Höhe: | 16 mm | Gewicht: | 0,145 kg | Standards und Zertifikate: | USB Specification version 3.2 Gen 1 (5 Gbps), USB Specification version 3.0, USB Specification version 2.0, USB Specification version 1.1, USB Specification version 1.0, IEEE 802.1p (Traffic Prioritization), IEEE 802.1q (VLAN Tagging), IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet), IEEE 802.3ab (Twisted Pair Gigabit Ethernet), IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE), IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) | Lieferumfang: | USB-C auf Gigabit-Ethernet-Netzwerkadapter, Kurzanleitung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |