Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Fast Ethernet Single Mode Medienkonverter, 10/100Base-TX auf 100Base-FX (SC) Singlemode, Wellenlänge 1310 nm, 20 km


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-507332
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     507332
EAN/GTIN:
     0766623507332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
intellinet medienkonverter
medienkonverter
medienkonverter 100tx zu 100fx

Der Intellinet Medienkonverter integriert Glasfaserkabel in ein bestehendes Kupferkabelnetzwerk für ein LAN-Upgrade mit geringem Kosten- und Arbeitsaufwand. Er arbeitet transparent – die Leistung und Funktionalität bleiben unverändert, das Netzwerk wird lediglich um die Unterstützung von beiden Medien – Kupfer und LWL – erweitert.



Höhere Reichweite



Durch die LWL-Unterstützung können auch weit entfernte Workgroups in Ihr Netzwerk eingebunden werden. Ohne zusätzliche Access Points sind somit problemlos Gebäude-zu-Gebäude-Verbindungen möglich.



Flexibilität bei der Verkabelung



Durch seine kompakte Bauform kann dieser Konverter sowohl in Desktop-Anwendungen mit begrenztem Platz als auch in Wandverteilern verwendet werden. Mehrere Konverter lassen sich zudem in einem Intellinet 19“ Medienkonvertergehäuse installieren.



Merkmale:
  • SC-Port (Singlemode) ermöglicht eine Reichweite bis zu 20 km
  • Datenübertragungsrate: 100 Mbit/s
  • 10/100Base-TX RJ45 Port, maximale Reichweite 100 m
  • RJ45-Port mit Auto MDI/MDI-X-Unterstützung und Auto Negotiation
  • 100Base-FX Singlemode SC-Duplexport
  • Wellenlänge 1310 nm
  • Status-LEDs für Strom und Verbindung/TX für beide Ports
  • Unterstützt Jumboframes bis zu 1,6 KByte
  • Externes Netzteil, 5 V
  • Verwendbar als eigenständiger Konverter oder mit dem 14-Slot-Medienkonvertergehäuse, Modell 507356
  • Vollständig NDAA-konform
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
105 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
26 mm
Gewicht:
0,18 kg
Standards und Zertifikate:
IEEE 802.3 (Twisted Pair Ethernet), IEEE 802.3u (Twisted Pair / Fiber Optic Fast Ethernet)
Lieferumfang:
Fast Ethernet Single Mode Medienkonverter, Netzteil, Anleitung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
507356
ab € 135,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.