Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Universal TV-Wandhalterung, neig- und schwenkbar, Ein Schwenkarm, geeignet für Bildschirme von 13" bis 43"* und bis zu 20 kg, Wandabstand 60 bis 190 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-461399
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     461399
EAN/GTIN:
     0766623461399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Eine Armlänge voraus



Ungünstige Wohnungsarchitektur, sperrige Möbel und Spiegelungen durch Sonneneinstrahlung können das komfortable Aufstellen Ihres Flachbildschirms und damit das Fernsehvergnügen beeinträchtigen. Diese Manhattan Universal Gelenkarmhalterung für Flachbildschirme lässt sich komfortabel an der Wand montieren und mit dem schwenkbaren Arm können Sie Ihren Bildschirm äußerst flexibel positionieren. Dank VESA-Entsprechung und Qualitätsmaterial ist diese Halterung geeignet für eine große Bandbreite an LCD-, LED- und Plasmadisplaygrößen und sorgt für zuverlässige Befestigung über dem Boden. Ideal für Wohnbereich, Büro, Gaststätten, Klassen- und Konferenzräume, digitale Beschilderung und andere Gewerbeanwendungen.



Merkmale:
  • Sicherer Halt für einen Flachbildfernseher oder Monitor
  • Stets optimaler Blickwinkel, +5° bis -12° neigbar, ±90° schwenkbar, ±3° horizontal anpassbar
  • Wandabstand des TVs bis zu 19 cm
  • Robuste Stahlkonstruktion
  • Einfache Montage, ideal für Büro-, Heim- und Gewerbeanwendungen
  • Abnehmbare VESA-Platte ermöglicht schnelles und einfaches Anbringen eines Bildschirms
  • Integrierte Kabelführung
  • Trägt Bildschirme von 13" bis 43" und bis zu 20 kg
  • Entspricht VESA-Standards 75x75 bis 200x200 z. B. 75x75, 100x100, 200x100, 200x200
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
190 mm
Breite:
220 mm
Höhe:
220 mm
Gewicht:
1,05 kg
Lieferumfang:
Universal TV-Wandhalterung, neig- und schwenkbar, Montagematerial und Anleitung*Die Montage von noch größeren Displays ist möglich. Beachten Sie dazu bitte die VESA- und Gewichtsangaben.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.