Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Universal TV-Wandhalterung, neig- und schwenkbar, Ein doppelt schwenkbarer Arm, geeignet für Bildschirme von 13" bis 27"* und bis zu 20 kg, Wandabstand 50 bis 354 mm, ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-461382
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     461382
EAN/GTIN:
     0766623461382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Eine Armlänge voraus



Ungünstige Wohnungsarchitektur, sperrige Möbel und Spiegelungen durch Sonneneinstrahlung können das komfortable Aufstellen Ihres Flachbildschirms und damit das Fernsehvergnügen beeinträchtigen. Diese Manhattan Universal Gelenkarmhalterung für Flachbildschirme lässt sich komfortabel an der Wand montieren und mit dem schwenkbaren Arm können Sie Ihren Bildschirm äußerst flexibel positionieren. Dank VESA-Entsprechung und Qualitätsmaterial ist diese Halterung geeignet für eine große Bandbreite an LCD-, LED- und Plasmadisplaygrößen und sorgt für zuverlässige Befestigung über dem Boden. Ideal für Wohnbereich, Büro, Gaststätten, Klassen- und Konferenzräume, digitale Beschilderung und andere Gewerbeanwendungen.



Merkmale:
  • Sicherer Halt für einen Flachbildfernseher oder Monitor
  • Stets optimaler Blickwinkel, +5° bis -12° neigbar, ±90° schwenkbar, ±3° horizontal anpassbar
  • Wandabstand des TVs bis zu 35,4 cm
  • Robuste Stahlkonstruktion
  • Einfache Montage, ideal für Büro-, Heim- und Gewerbeanwendungen
  • Abnehmbare VESA-Platte ermöglicht schnelles und einfaches Anbringen eines Bildschirms
  • Entspricht VESA-Standards 75x75 und 100x100 – trägt Bildschirme von 13" bis 27"* und bis zu 20 kg
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
344 mm
Breite:
118 mm
Höhe:
206 mm
Gewicht:
1,29 kg
Lieferumfang:
Universal TV-Wandhalterung, neig- und schwenkbar, Montagematerial und Anleitung*Die Montage von noch größeren Displays ist möglich. Beachten Sie dazu bitte die VESA- und Gewichtsangaben.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.