Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Universal Basic Multimedia TV-Ständer auf Rollen, Für Bildschirme von 37" bis 70"* und bis zu 40 kg, +/- 10 neigbar, Kamerahalterung und AV-Fachboden abnehmbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-461238
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     461238
EAN/GTIN:
     0766623461238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
AV-Wagen

Bewegungsfreiheit



Sie müssen einen Fernseher regelmäßig zwischen Räumen bewegen? Dieser TV-Ständer auf Rollen macht Ihnen diese Aufgabe leicht. Auf dem integrierten Fachboden können Sie zudem ein AV-Zubehörgerät wie einen Blu-ray-Player oder einen Receiver platzieren, während sich die Kamerahalterung auf der Oberseite ideal für Videokonferenzen einsetzen lässt. Die TV-Halterung ist sowohl neig- als auch schwenkbar, für die optimale Perspektive und damit für perfektes Bild, Kontrast und Schärfe. Dank VESA-Entsprechung und Qualitätsmaterial ist sie geeignet für eine große Bandbreite an LCD-, LED- und Plasmadisplaygrößen und sorgt für zuverlässige Montage über dem Boden. Ideal für Wohnbereich, Büro, Gaststätten, Klassen- und Konferenzräume, Digital Signage und andere Gewerbeanwendungen.



Merkmale:
  • Multifunktionaler TV-Ständer auf Rollen
  • Ausziehbare Stangen ermöglichen kompakte Verpackung und einfachen Transport
  • Bildschirm flexibel an den Stangen platzierbar für optimale Sichthöhe
  • Verstellbarer Fachboden für Audio-/Videokomponenten
  • Hochbelastbare, verstärkte Rollen für hohe Traglast und hohe Mobilität
  • Entspricht VESA-Standards 200x200 bis 600x400 z. B. 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
679 mm
Breite:
913 mm
Höhe:
1803 mm
Gewicht:
14,3 kg
Standards und Zertifikate:
200x200 bis 600x400 z. B. 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400
Lieferumfang:
Universal TV-Ständer auf Rollen, Befestigungsmaterial und Anleitung*Die Montage von noch größeren Displays ist möglich. Beachten Sie dazu bitte die VESA- und Gewichtsangaben.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
461245
ab € 155,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.