Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan CCD Long Range Barcodescanner, 500 mm Scanreichweite, USB, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-460835
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     460835
EAN/GTIN:
     0766623460835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Höhere Geschwindigkeit, Genauigkeit und Produktivität
MANHATTAN CCD Long Range Barcode Scanner liefern hochwertige Scans für ein breites Spektrum an Anwendungen und verbessern die Produktivität. Der CCD Scanner ermöglicht schnelles und zuverlässiges Scannen gängiger Barcodes wie UPC, EAN und GS1 DataBar. Die gescannten Daten erscheinen auf dem Computer, als wären Sie manuell eingegeben worden. Und bei einer Scanrate von 500 Scans pro Sekunde und einer Lese-Reichweite von 500 mm ist dieses Gerät ideal für den täglichen Einsatz in Geschäften, Lagerhäusern oder Büros geeignet.

Merkmale:
  • Erhöht die Daten-Eingabegeschwindigkeit, reduziert Fehler und verbessert die Effizienz - ideal in Ladengeschäften und bei automatisierten Prozessen
  • Keyboard Wedge Decoder zeigt Daten an, als wären diese direkt über die Tastatur eingegeben worden
  • Breiter Scanbereich für schnelles und zuverlässiges Lesen mit bis zu 500 Scans pro Sekunde aus einer Entfernung bis 500 mm
  • Erkennt viele gängige Barcodes wir z.B. UPC, EAN und GS1 DataBar
  • Verschiedene Anschlussmöglichkeiten durch austauschbares Kabel
  • Plug&Play per USB-Anschluss, weitere Schnittstellen optional
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
193 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
72 mm
Gewicht:
0,44 kg
Standards und Zertifikate:
und Zertifications, FCC, CE, USB
Lieferumfang:
Long Range CCD Barcode Scanner, Handbuch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
460842
ab € 21,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.