Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Notebooktasche London 15,6", Für Notebooks bis 15,6", Top Load, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-438889
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     438889
EAN/GTIN:
     0766623438889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche

Praktischer Notebookschutz



Die Manhattan Notebooktasche London ist eine praktische Lösung zum Schutz Ihres Notebooks. Bei klassischem, schlichten Style ist sie federleicht und passt überall hin - unter Flugzeugsitze, in Gepäckfächer und größere Reisekoffer. Eine geräumige Fronttasche nimmt weitere Gegenstände, Papiere und Zubehör schnell verfügbar auf, wobei der Klettverschluss für Sicherheit sorgt. Zwei verstärkte Handgriffe und ein verstellbarer, abnehmbarer Schultergurt runden dieses Angebot ab.



Einfacher und funktionaler Stauraum



Das gepolsterte Tascheninnere ist für die meisten Notebooks bis 15,6" geeignet. Die Topload-Konzeption sorgt für schnelles Ein- und Auspacken z. B. bei Flughafenkontrollen. Im geräumigen Inneren mit glatter Stoffoberfläche ist ausreichend Platz für Akten, Papiere und Zeitschriften, welche knitterfrei verstaut werden können.



Überzeugendes Design



Das Innere und Äußere wurde mit leichtem, robustem Material gefertigt, das vor Wind und Wetter schützt. Stabile Teile - darunter robuste Reißverschlüsse - garantieren einwandfreie Nutzung. Manhattan Notebooktaschen verbinden hochwertigen Notebookschutz und attraktives Design mit Komfort und Zweckmäßigkeit bei allen Reiseaktivitäten.



Merkmale:
  • Funktionales, schlichtes Design für mobile Notebooknutzer
  • Praktische Reiselösung mit sicherem Notebookschutz — ideal für unterwegs, passt auch unter Flugzeugsitze
  • Großes Frontfach für Kabel, Zubehör und mehr
  • Zwei robuste Tragegriffe und ein rutschfreier Schultergurt sorgen für komfortablen und sicheren Transport
  • Leichtes, strapazierfähiges Material
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
310 mm
Breite:
410 mm
Höhe:
70 mm
Gewicht:
0,4 kg
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
439862
ab € 4,75*
Sonstiges
Manhattan
439893
ab € 4,98*
Sonstiges
Manhattan
439909
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.