Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Ergonomisches Mauspad mit Handgelenkauflage, Weiches Gelkissen schont das Handgelenk, wasserabweisende 240 x 200 m Oberfläche, rutschfreie Unterseite, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-434362
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     434362
EAN/GTIN:
     0766623434362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage


Merkmale:
  • Weiche Handgelenkauflage mit Gelmaterial hält Ihre Hand in entspannter Position für bequeme Mausnutzung über viele Stunden
  • Mikrotexturierte Oberfläche für ultrahohe Präzision mit optischen und Lasermäusen
  • Weiches, aber widerstandsfähiges Gelkissen für ergonomische Polsterung
  • Großzügige 240 x 200 mm Fläche mit viel Platz zum Manövrieren
  • Niedriges Profil mit nur 4 mm Höhe
  • Verringert die Handgelenksermüdung
  • Wasserabweisende Beschichtung schützt vor Spritzern von Kaffee, Energydrinks und mehr
  • Gummierte, rutschfreie Unterseite hält die Mausmatte fest an ihrem Platz
  • Schmutzabweisend und einfach zu reinigen
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
244 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
23 mm
Gewicht:
0,095 kg
Lieferumfang:
Ergonomisches Mauspad mit Handgelenkauflage
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
434386
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.