Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Monitor-Wandhalterung, Geeignet für Bildschirme von 13" bis zu 32"* und bis zu 12 kg, neig- und schwenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-432351
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     432351
EAN/GTIN:
     0766623432351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Macht Ihren Arbeitsplatz effektiver und ergonomischer

Die Manhattan Monitor-Wandhalterung bietet eine sichere und erhöhte Position für einen Flachbildschirm, um wertvolle Arbeits- und Schreibtischfläche frei zu halten. Die robuste, belastbare Stahlkonstruktion trägt Ihren Monitor sicher und zuverlässig. Für den optimalen Blickwinkel lässt sie sich neigen, schwenken und in der Höhe verstellen. VESA-Konformität sowie das mitgelieferte Montagematerial garantieren einfache und schnelle Installation.



Merkmale:
  • Zur sicheren Anbringung von einem Monitor an der Wand, schafft freie Arbeitsfläche und verringert Kabelgewirr
  • Stets optimaler Blickwinkel, ±90° neigbar, ±90° schwenkbar, 360° rotierbar
  • Zweiteilige, hochbelastbare Stahlkonstruktion zur einfachen Montage an vertikalen Oberflächen
  • Hebt sich kaum von der Wand ab, ideal für den Heimbereich, Büro oder Gewerbe
  • Entspricht VESA-Standards - für Monitore bis zu 32"* und 12 kg
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
135 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
120 mm
Gewicht:
0,78 kg
Lieferumfang:
LCD-Wandhalterung, Montagematerial und Anleitung*Die Montage von noch größeren Displays ist möglich. Beachten Sie dazu bitte die VESA- und Gewichtsangaben.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.