Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Universal Deckenhalterung für Beamer, Stange neig-, schwenk- und höhenverstellbar, Traglast 20 kg, geeignet für Decken und Dachschrägen, Aluminium, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-424851
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     424851
EAN/GTIN:
     0766623424851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung manhatten
beamer deckenhalterung

Beamerhalterung zur Montage an Decken und Dachschrägen



Mit der Manhattan Universal Deckenhalterung halten Sie Ihren Projektor sicher und fest in einer erhöhten Position. Auf eine optimale Ausrichtung und flexible Blickwinkel müssen Sie dabei nicht verzichten, denn Sie können Ihr Gerät neigen, um 360° schwenken und in der Höhe verstellen, was für ideale Bildqualität sorgt. Über die Sicherheit Ihres Beamers müssen Sie sich keine Gedanken machen, denn die Aluminiumkonstruktion ist zwar federleicht, aber äußerst robust und hochbelastbar. Mit dem integrierten Kabelmanagement lassen sich zudem Strom- und Anschlusskabel verbergen. Das ideale Beamerzubehör für Heimkino, Hörsaal, Büro, Einzelhandel, Videokonferenzen und andere Gewerbeanwendungen.



Merkmale:
  • Sicherer Halt für einen Beamer bis zu 20 kg
  • Stets optimale Sicht, ±20° neigbar und 360° schwenkbar
  • Deckenplatte bis zu +/- 40° winkelbar zur Montage an Decken und Dachschrägen
  • Einfache Montage, ideal für Büro-, Heim- und Gewerbeanwendungen
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Länge:
390 mm
Breite:
390 mm
Höhe:
825 mm
Gewicht:
2,6 kg
Lieferumfang:
Universal Deckenhalterung für Beamer, Befestigungsmaterial und Anleitung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.