Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Universal Deckenhalterung für Beamer, Stange neig-, schwenk- und höhenverstellbar, für Beamer bis zu 10 kg, Aluminium, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-424820
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     424820
EAN/GTIN:
     0766623424820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung manhatten
beamer deckenhalterung

Schafft Perspektiven für Beamer



Mit der Manhattan Universal Deckenhalterung halten Sie Ihren Beamer sicher und fest in einer erhöhten Position. Auf eine optimale Ausrichtung und flexible Blickwinkel müssen Sie dabei nicht verzichten, denn Sie können Ihr Gerät neigen, um 360° schwenken und in der Höhe verstellen, was für ideale Bildqualität sorgt. Über die Sicherheit Ihres Beamers müssen Sie sich keine Gedanken machen, denn die Aluminiumkonstruktion ist zwar leicht, aber äußerst robust und hochbelastbar. Mit dem integrierten Kabelmanagement lassen sich zudem Strom- und Anschlusskabel verbergen. Das ideale Beamerzubehör für Heimkino, Hörsaal, Büro, Einzelhandel, Videokonferenzen und andere Gewerbeanwendungen.



Merkmale:
  • Sicherer Halt für einen Beamer bis zu 10 kg
  • Stets optimaler Blickwinkel, +/-10 Grad neigbar, 360 Grad schwenkbar und höhenverstellbar
  • Robuste Aluminiumkonstruktion mit Verlängerungsstange und Kabelmanagement
  • Einfache Montage, ideal für Büro-, Heim- und Gewerbeanwendungen
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Länge:
320 mm
Breite:
320 mm
Höhe:
1080 mm
Gewicht:
2,2 kg
Lieferumfang:
Universal Deckenhalterung für Beamer, Befestigungsmaterial und Anleitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,16*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.