Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Universal TV-Wandhalterung, neig- und schwenkbar , Zweifach schwenkbarer Arm, geeignet für Bildschirme von 13" bis 27"* und bis zu 15 kg, Wandabstand 88 bis 408 mm, sc...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-423670
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     423670
EAN/GTIN:
     0766623423670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Eine Armlänge voraus

Ungünstige Wohnungsarchitektur, sperrige Möbel und Spiegelungen durch Sonneneinstrahlung können das komfortable Aufstellen Ihres Flachbildschirms und damit das Fernsehvergnügen beeinträchtigen. Diese Manhattan Universal Gelenkarmhalterung für Flachbildschirme lässt sich komfortabel an der Wand montieren und mit dem zweifach schwenkbaren Arm können Sie Ihren Bildschirm äußerst flexibel positionieren. Dank VESA-Entsprechung und Qualitätsmaterial ist diese Halterung geeignet für eine große Bandbreite an LCD-, LED- und Plasmadisplaygrößen und sorgt für zuverlässige Befestigung über dem Boden. Ideal für Wohnbereich, Büro, Gaststätten, Klassen- und Konferenzräume, digitale Beschilderung und andere Gewerbeanwendungen.



Merkmale:
  • Sicherer Halt für einen Flachbildschirm
  • Stets optimale Sicht, ±15° neigbar, 180° schwenkbar
  • Wandabstand des TVs bis zu 40,8 cm
  • Robuste Aluminium-Konstruktion
  • Einfache Montage, ideal für Büro-, Heim- und Gewerbeanwendungen
  • Entspricht VESA-Standards – trägt Bildschirme von 13” bis 27"* und bis zu 15 kg
  • UL-zertifiziert
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
160 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
160 mm
Gewicht:
1,1 kg
Lieferumfang:
Universal Gelenkarmhalterung für Flachbildschirme, Montagematerial und Anleitung*Die Montage von noch größeren Displays ist möglich. Beachten Sie dazu bitte die VESA- und Gewichtsangaben.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
323215
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.