Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Universal TV-Deckenhalterung, Geeignet für Bildschirme von 37" bis 70"* und bis zu 50 kg, 0° bis -15° neigbar, 360° schwenkbar, Teleskopstange 105 bis 156 cm ausziehba...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-423625
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     423625
EAN/GTIN:
     0766623423625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter
Monitordeckenhalter
TFT-Deckenhalterung

Erhöhtes Fernsehvergnügen



Begrenzter Platz im Raum oder an der Wand können die komfortable Installation Ihres Flachbildschirms und damit das Fernsehvergnügen beeinträchtigen. MANHATTAN Universal Deckenhalterungen für Flachbildschirme sorgen in Kombination mit der Neig- und Schwenkbarkeit für die optimale Perspektive und damit für perfektes Bild, Kontrast und Schärfe. Dank VESA-Entsprechung und Qualitätsmaterial sind diese Deckenhalterungen geeignet für eine große Bandbreite an LCD-, LED- und Plasmadisplaygrößen und sorgen für zuverlässige Befestigung an der Decke. Ein integriertes Verriegelungssystem bietet zusätzlich Schutz vor Diebstahl. Ideal für Wohnbereich, Büro, Gaststätten, Klassen- und Konferenzräume, digitale Beschilderung und andere Gewerbeanwendungen.



Merkmale:
  • Für Fernseher von 37" bis 70" und bis zu 50 kg
  • Stets optimaler Blickwinkel, 0° bis -15° neigbar und 360° schwenkbar
  • Teleskopstange 105 bis 156 cm ausziehbar
  • Hochbelastbare Stahlkonstruktion
  • Einfache Montage, ideal für Büro-, Heim- und Gewerbeanwendungen
  • Integriertes Verriegelungssystem schützt effektiv vor Diebstahl
  • Entspricht VESA-Standards 200x200 bis 800x400 z. B. 200x200, 400x200, 300x300, 400x400, 600x400, 800x400
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
130 mm
Breite:
864 mm
Höhe:
1675 mm
Gewicht:
6,74 kg
Standards und Zertifikate:
200x200 bis 800x400 z. B. 200x200, 400x200, 300x300, 400x400, 600x400, 800x400, Traglast bis zu 50 kg, Abmessungen 130 x 864 x 1675 mm, Teleskopstange 105 bis 156 cm ausziehbar
Lieferumfang:
Universal Deckenhalterung für Flachbildschirme, Montagematerial inkl. Teleskopstange und Anleitung*Die Montage von noch größeren Displays ist möglich. Beachten Sie dazu bitte die VESA- und Gewichtsangaben.
Weitere Suchbegriffe: bildschirm deckenhalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
323215
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.