Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Stromkabel, Netzkabel mit CEE 7/16-Stecker auf C7-Stecker(Euro 8), 1,8 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-339100
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     339100
EAN/GTIN:
     0766623339100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Flach-Beutel
Flachbeutel
Kaltgeräte-Zuleitung


Merkmale:
  • Universelles Netzkabel mit Euro-Flachstecker und Kleingerätekupplung
  • Zum Anschluss von Kleingeräten an EU-Steckdosen
  • Vergossene Stecker mit Zugentlastung
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
1,8 m
Breite:
0,065 m
Höhe:
40 m
Gewicht:
0,0675 kg
Standards und Zertifikate:
CE, RoHS
Lieferumfang:
Stromkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manhattan
372527
ab € 8,95*
Zubehör
Manhattan
371131
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.