Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Cat5e (UTP) Installationskabel, 305 m Spender-Box, Grau, AWG 24, Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-325899
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     325899
EAN/GTIN:
     0766623325899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Geeignet für Daten, Telefon und Video

Die Intellinet Cat5e Installationskabel ermöglichen eine Netzwerkinfrastruktur für schnellste Übertragungen von Daten-, Telefon- und Videoanwendungen - mit bis zu 350 MHz und mehr.

Das Cat5e Installationskabel entspricht EIA/TIA Standards, ist 3P zertifiziert und flammabweisend.

Garantie
Alle Intellinet Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle und haben von daher eine Garantie von 10 Jahren.

Merkmale:
  • UTP - Unshielded Twisted Pair
  • Kann in Kabelkanälen verlegt werden
  • Entspricht den aktuellen CAT5 Standards oder übertrifft sie
  • Auf 3P Zertifizierungsstandards getestet
  • Längentabelle auf Box, zum Eintragen der noch verfügbare Kabellänge für den nächsten Einsatz
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Länge:
305 m
Gewicht:
9,25 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,01*
€ 140,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.